BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の カッター
BOSCH(ボッシュ)の カッターナイフ
カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11666631
品番
1600A032V8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
用途
紙、布、革などの切断
セット内容
カッター、ブレード(本体装着)1枚
材質
グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)
質量(g)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×45×23
刃幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。