折り畳み式ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666640 品番1600A032V7
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。

用途紙、布、革などの切断 セット内容ナイフ、替え刃計3枚 材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール 長さ(mm)【開閉】175/114 質量(g)121 刃長(mm)62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする