ラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666649 品番1600A02Z99
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。80mmのシャフト。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。

用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする