Tハンドルラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666658 品番1600A02Z9S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。

用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)165 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする