BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー
BOSCH(ボッシュ)の T型ハンドルドライバー
Tハンドルドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11666667
品番
1600A02Z9U
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途
ネジの締め付け、緩め作業に
質量(g)
115
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
100
最大トルク(N・m)
46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×106×20
材質(軸)
クロムバナジウム
材質(グリップ)
PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。