釘抜きハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666685 品番1600A02W7X
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。

用途釘などの打ち、釘抜き作業に 材質炭素鋼 質量(g)550、【ヘッド部】340 種類ネイルハンマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32 材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする