用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。
セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ
材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25
機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。
RoHS指令(10物質対応)対応