1600A032VF モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ) 11666710 1600A032VF モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ) 11666710 1600A032VF モンキーレンチ BOSCH(ボッシュ) 11666710

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666710 品番1600A032VF
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)267 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13 最大口開き(mm)0〜32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする