BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の カッター
BOSCH(ボッシュ)の ナイフ
BOSCH(ボッシュ)の ナイフ関連品
ナイフ替え刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
11666719
品番
1600A032UT
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
用途
ナイフ用替え刃
セット内容
ナイフ替え刃10枚、収納ケース
材質
SK5(炭素工具鋼)
質量(g)
47
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×6×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。