1600A02BY0 ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666780 1600A02BY0 ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666780 1600A02BY0 ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666780 1600A02BY0 ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666780

ソケットレンチセット1/4インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード11666780 品番1600A02BY0
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)740 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする