ソケットレンチセット1/2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード11666789 品番1600A02Z9F
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク768N・mの強力なラチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。保管と持ち運びに便利な実用的収納ケースと豊富な付属品(24個)。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ラチェットハンドル1/2インチ、ソケット19個(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、スパークソケット(16/21mm)、エクステンションバー(75/250mm)、ユニバーサルジョイントアダプター、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)574 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 最大トルク(N・m)768 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする