ソケットレンチセット1/4+1/2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード11666798 品番1600A02Z9G
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。 セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)574 差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする