Tハンドルラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード11666807 品番1600A02Z9T
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース 質量(g)699 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする