ハンドツールセット64ピース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(64個) 注文コード11666816 品番1600A02ZB3
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする