3/22より値下げ!現場を応援

 

1600A02BX6 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666825 1600A02BX6 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666825 1600A02BX6 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666825 1600A02BX6 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666825

ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 11666825 品番 1600A02BX6
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容5本(TX10/15/20/25/30×各1本) サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):TX10(75/176/5/31mm)、TX15/20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、TX30(125/236/6/35mm) 質量(g)394 材質(軸)S2スチール 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする