3/22より値下げ!現場を応援

 

1600A02BX7 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666841 1600A02BX7 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666841 1600A02BX7 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666841 1600A02BX7 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666841 1600A02BX7 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666841 1600A02BX7 ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666841

ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 11666841 品番 1600A02BX7
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH1/2、PZ1/2、SL4/6.5×各1本) サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PH1/PZ1(100/201/5/31mm)、SL4(100/201/4/31mm)、PH2/PZ2/SL6.5(125/236/6/35mm) 質量(g)490 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする