ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード11666850 品番1600A02W7L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする