1600A032UJ スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666868 1600A032UJ スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666868

スタビ―ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 11666868 品番 1600A032UJ
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容4本(PH1/2、SL4/5.5×各1本) 質量(g)38〜42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする