1600A032UK スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666877 1600A032UK スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666877

スタビ―ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 11666877 品番 1600A032UK
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH1/2、PZ2、TX20、SL4/6.5×各1本) 質量(g)38〜42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、マイナス、ポジドライブ、トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする