1600A02Z9M 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666886 1600A02Z9M 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666886

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 11666886 品番 1600A02Z9M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容8本(SL1.5/2.5/3.0、PH00/0、TX5/6/8×各1本)、収納ケース 軸径(Φmm)3 質量(g)370 軸長(mm)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする