1600A02Z9N 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666895 1600A02Z9N 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ) 11666895

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13本) 注文コード 11666895 品番 1600A02Z9N
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。

用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容13本(SL1.5/2.0/2.5/3.0、PH000/00/0、TX5/6/8/9、H1.5/2.0×各1本)、収納ケース 軸径(Φmm)3 質量(g)476 軸長(mm)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×207×57 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)、六角 商品構成セット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする