ヘックスローブL型レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード11666920 品番1600A02Z9C
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現
します。

用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本) 材質S2スチール 質量(g)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする