コンビネーションスパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15本) 注文コード 11666938 品番 1600A02Z9E
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面。人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく使いやすい。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容15本(サイズ:6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21mm×各1本) 材質クロムバナジウム 質量(g)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×159×52 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする