1600A027PS ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666947 1600A027PS ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666947 1600A027PS ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666947 1600A027PS ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666947

ラチェットコンビネーションレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード11666947 品番1600A027PS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本) 材質クロムバナジウム 質量(g)1032 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする