山陽商会(AMENITY COX)
山陽商会(AMENITY COX)の 消火器・消火用品
山陽商会(AMENITY COX)の 消火器スタンド
消火器三角柱型(小)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11667191
品番
SB-911
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
三角柱タイプ
用途
二方向に消火器の文字が視認できます
材質
塩ビ樹脂赤板
厚さ(mm)
1
縦(mm)
240
横(mm)
80