※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 注文コード11669725 品番AMJ3000-N02B
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など189種類から選べます 他の種類を見る

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です

ボディサイズ30 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT オプションブラケット付 ブラケット(B) ブラケット ドレン方式(-) ドレンコック 流れ方向(-) 左 → 右 ケース(-) 標準タイプ 準標準a:-、b:ドレンコック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11670766
2016-09-06
用途:
表面を水洗いした品物を真空パッドで吸い付け運搬するために水気分離用に使用

前回金属ボディを購入し透明ボールケース付が付かず 今回SMCに問い合わせして一般エアーフィルターの様な外観が有るのに気づかなかったので比較検討(初めて購入する者にも分かる様)な方法が有れば・・・  勉強不足かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする