20L用 ユニオンコンテナー用外装ダンボール アズワン 11674242 20L用 ユニオンコンテナー用外装ダンボール アズワン 11674242 20L用 ユニオンコンテナー用外装ダンボール アズワン 11674242

ユニオンコンテナー用外装ダンボール

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束(10個) 適合本体2型用 仕様20L用 注文コード11674242 品番20L用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は適合本体・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
アズワン品番2-3409-06 適合本体2型用 仕様20L用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
油脂洗浄剤の出荷用梱包
株式会社シーアンドシー技術情報 様

当社販売の油脂洗浄剤「キングオブシェル・フォーム」と防虫忌避剤「ひばの力」の出荷梱包材として、活用している。
使用のし易さには問題ないと考え、此れからも購入していく予定で居ります。

対象商品:
33144465
2026-01-21
用途:
電解水の納品用
サービス業

とてもしっかりしていて18キロの重さに耐えられる良い商品でした

2025-05-25
用途:
専用の液体容器を搬送
植物技術研究所 様 (製造業)

とにかく頑丈。信頼感があります。
液体で濡れても剛性に変化を感じません。

対象商品:
40423101
2023-02-13
用途:
アスワンコンテナ10Lを包む作業
OK PROBIO RESEARCH 様 (製造業)

コンテナとダンボール箱はピッタリセットになっています。中身溢れの心配無用。運びも楽で、中身を注ぐのも簡単です。

対象商品:
40423092
2022-10-12
用途:
5L用コンテナを包んで発送しています。
太院薬食研究所 様 (教育・研究機関)

5L用コンテナとこの外装ダンボール箱はセットです。どちらを外して他社の製品に入れたらピッタリ合いません。注ぎ口があり箱全体を開けて注ぐコトが出来ます。やや高めの価格ですがセットでの使い方は最高です。

対象商品:
33144456
2022-09-24
用途:
弊社のバイオ液を梱包するためのものです。
有限会社ベストプラン北陸 様

他のものは使用していないので他製品との比較はできませんが、一応満足しています。

対象商品:
33144456
2021-10-24
用途:
出荷
サービス業

モノタロウブランドで20Lはあるが、10Lは無いので購入した。

対象商品:
33144447
2021-06-23
用途:
液体商品を発送する時
卸売・小売業

とてもしっかりしていて良かったです。またお願いしますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする