ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ用部材
直線レースウェイ・蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
表面処理
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
注文コード
11674328
品番
DPF1
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
2
質量(kg/m)
0.54
材質
JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
1.08
適合規格
(PS)E
表面処理
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。
※個人宅への配送は出来ません。