10430-0081 サドルバンド アカギ 11674337 10430-0081 サドルバンド アカギ 11674337 10430-0081 サドルバンド アカギ 11674337

サドルバンド

(99件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 11674337 品番 10430-0081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SGCC溶融亜鉛めっき鋼板

寸法C(mm)21 寸法G(Φmm)4 寸法P(mm)73 寸法t(mm)0.8 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 適合管外径(Φmm)48.6 用途小口径SGP管用サドルバンドです。 種類丸サドル
注意
※固定にはビスをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09412313
2024-04-10
用途:
設備修理・改造

壁にパイプを固定点ではなく、今回はパイプに板を固定するのに使用。
一般的なサドル(両サドル)で、亜鉛メッキでもステンレスでも利用しています。
エッジの仕上がりは普通。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品:
09412322
2023-06-29
用途:
足場パイプに垂木を固定する
農・林・水産業

足場パイプΦ48に垂木を直交取り付けする際に利用しています。
コスパ最高です。今回は、トタン屋根に使用しました。

7人が参考にしています
対象商品:
11674337
2023-06-24
用途:
小屋作り
電気・ガス・熱供給・水道業

単菅パイプで囲いを作りを角材に止める時に使いました。ちょうどいいサイズできちんと固定出来ました。

対象商品:
09412322
2022-11-11
用途:
単管パイプに角材を固定するのに使用
建設業・工事業

単管でガレージを延長部分を製作していますが、屋根にトタンをはるために単管に角材を固定するのに使用しました。
単管用クランプで木を固定できるものがありましたが。側面からビス固定するものなので強度的にどうかなと思案していましたが、サドルバンドを使用した方が強度的にも強いのではないかと考えました。実際に固定してみましたが、十分な強度が保てたと思います。また最強コスパですので言うことありません。

5人が参考にしています
対象商品:
09412277
2023-01-13
用途:
趣味のDIYに使いました。
みかみデンタルラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

金属パイプに木製板を固定するのに使いました。このサイズはホームセンターに扱いが無く困った時のモノタロウ頼み(笑)
黒く塗装して内側に古チューブを切って貼り付け、ゴムの厚みと弾力を利用して圧着させました。仕上がりもGOODで満足しております。

対象商品:
09412322
2022-06-24
用途:
木材と単管パイプとの固定

単管パイプと木材との固定には、垂木止めクランプを使うのが一般的ですが、剛性をそれほど必要としないのであれば、この製品とコーススレッドの組み合わせでも可能で、コストパフォマンスの点ではかなり優れた方法であるように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11674337
2022-09-08
用途:
目隠し壁の作成
一般財団法人尾道海技学院 様

単管パイプに木材材料を取り付ける為に使用しましたが、がたつきも無くぴったりと固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする