※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 溶接冶具・機器類
アサダの 溶接治具その他
樹脂ローラヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11676507
品番
S783152
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途
被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応
適合
鋼管・SUS共通
最大積載荷重(kg)
550
パイプサイズ
1/2〜36インチ(12〜900mm)
ヘッド形状
樹脂ローラ