アルミナガスレンズノズル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11677076 品番 54N14S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥932 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
全長(mm)44.2 内径(Φmm)(出口)16 外径(Φmm)24 番号10 主な適合トーチWP-18P・WP-18SP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11677173
2022-07-12
用途:
アルミ溶接

純正だけあって満足です。多少安い某国製もあるが、そもそも安いものなので少額をケチって後々高くつくのは避けたい。

対象商品:
11677112
2021-03-30
用途:
ステンレスの溶接に。

専門的な部品を購入出来る事に感謝です。
製品のクオリティーがワンランク上がりました。
おすすめです。

対象商品:
11677137
2019-02-25
用途:
溶接

同社製品の10番以下のノズルと比べ
全長が15mm以上短いということに魅力を感じて
試しに一つ購入してみましたが、

10番以下のノズルと同様にガスケットなどを適正に取り付けた状態で
ガスレンズ本体がこのノズル(54N19)から突き出した状態になってしまいます。
このまま溶接を開始すると、タングステン電極からではなく
ガスレンズ本体からアークが発生し、ガスレンズはアーク熱で溶けて破損する可能性があります。
ノズルの体を成してません。

以上のことから実際の作業には使用していません。

当方の取り付け方に誤りがある可能性も皆無ではありませんが、
メーカーウェブページなどに取り付け方法の記載などは一切ありませんので判断がつきません。
同等品を販
売している別メーカーのウェブページにも同様に説明はありませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする