54N16 アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト) 11677103

アルミナガスレンズノズル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 番号6 主な適合トーチWP-26・WP-26P 注文コード11677103 品番54N16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥735
この商品は番号・主な適合トーチなど12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)42 内径(Φmm)(出口)10 外径(Φmm)24 番号6 主な適合トーチWP-26・WP-26P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11677103 54N16 01043026 54N16 アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト) アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト) 1個 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11677173
2022-07-12
用途:
アルミ溶接

純正だけあって満足です。多少安い某国製もあるが、そもそも安いものなので少額をケチって後々高くつくのは避けたい。

対象商品:
11677112
2021-03-30
用途:
ステンレスの溶接に。

専門的な部品を購入出来る事に感謝です。
製品のクオリティーがワンランク上がりました。
おすすめです。

対象商品:
11677137
2019-02-25
用途:
溶接

同社製品の10番以下のノズルと比べ
全長が15mm以上短いということに魅力を感じて
試しに一つ購入してみましたが、

10番以下のノズルと同様にガスケットなどを適正に取り付けた状態で
ガスレンズ本体がこのノズル(54N19)から突き出した状態になってしまいます。
このまま溶接を開始すると、タングステン電極からではなく
ガスレンズ本体からアークが発生し、ガスレンズはアーク熱で溶けて破損する可能性があります。
ノズルの体を成してません。

以上のことから実際の作業には使用していません。

当方の取り付け方に誤りがある可能性も皆無ではありませんが、
メーカーウェブページなどに取り付け方法の記載などは一切ありませんので判断がつきません。
同等品を販
売している別メーカーのウェブページにも同様に説明はありませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする