曜日別特売
53N59 アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト) 11677155

アルミナガスレンズノズル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)(出口)8
番号5
外径(Φmm)18.8
内容量1個注文コード11677155品番53N59
参考基準価格(税別)¥932販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
全長(mm)26.5内径(Φmm)(出口)8外径(Φmm)18.8番号5主な適合トーチWP-24F・WP-9・WP-8P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11677173
2022-07-12
用途: アルミ溶接

純正だけあって満足です。多少安い某国製もあるが、そもそも安いものなので少額をケチって後々高くつくのは避けたい。

対象商品 : 11677112
2021-03-30
用途: ステンレスの溶接に。

専門的な部品を購入出来る事に感謝です。
製品のクオリティーがワンランク上がりました。
おすすめです。

対象商品 : 11677137
2019-02-25
用途: 溶接

同社製品の10番以下のノズルと比べ
全長が15mm以上短いということに魅力を感じて
試しに一つ購入してみましたが、
10番以下のノズルと同様にガスケットなどを適正に取り付けた状態で
ガスレンズ本体がこのノズル(54N19)から突き出した状態になってしまいます。
このまま溶接を開始すると、タングステン電極からではなく
ガスレンズ本体からアークが発生し、ガスレンズはアーク熱で溶けて破損する可能性があります。
ノズルの体を成してません。
以上のことから実際の作業には使用していません。
当方の取り付け方に誤りがある可能性も皆無ではありませんが、
メーカーウェブページなどに取り付け方法の記載などは一切ありませんので判断がつきません。
同等品を販
売している別メーカーのウェブページにも同様に説明はありませんでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする