スタビーガスレンズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11679447 品番17GL116
参考基準価格(税別)¥3,741 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F 寸法(mm)1.6 全長(mm)26.6 外径(Φmm)14.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11679447
2018-05-28
用途:
薄板溶接

150A用のトーチにて使用してますが、とても短くなるのでいいですね。120A用のトーチを買わなくてもいいかな〜と思ったりします。

2016-11-03
用途:
TIG溶接

ウエルドクラフトの製品は安価な中国製のガスレンズと違いとても作りがしっかりしています。シールドガスのガスレンズ効果を左右する重要な部品ですので、ノズルやコレットはケチってもコレットボディーは拘りましょう。ウエルドクラフトの製品も1個から購入できるモノタロウさんには感謝です!

対象商品:
11679456
2017-09-27
用途:
tig小物製作

同じサイズの中国製と比べると雲泥の差。
中国製は通常の倍のガス量でもシールド不足

ガスレンズは良いメーカーのを使うべきと痛感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする