※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーチスイッチ レバー式

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)8.3m(防水プラグ付) 注文コード11679894 品番SW-L8B
参考基準価格(税別)¥6,375 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 長さ(m)8.3m(防水プラグ付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11679858
2024-02-02
用途:
溶接機の補修用
製造業

現在では終売になった日立製溶接機の部品交換に使用しました。旧日立製は、トーチが細めなのでレバー部分が大きく、壊れた純正部品よりバランスが悪くなり使い勝手が悪くなりました。レバー部分の形状は、凹凸の無いフラットバー型が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11679858
2018-09-08
用途:
パナのトーチに
製造業

パナの純正スイッチが故障したので、こちらに交換しました、配線をカットしてギボシ端子で接続しました、スイッチの角度が微妙に違ったが慣れてしまえば問題なさそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
11679858
2016-07-20
用途:
機械の部分修理
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製の、溶接機のスイッチが、アセンブリしか出ない為、これで、配線を繋いで、リペアしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする