画像準備中

接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) タイプ塗装下地用黒皮取りペースト型塗布液強力型 注文コード11685467 品番ピカ素#ミルキラー K-TP 強力型
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです
黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ
防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁

タイプ塗装下地用黒皮取りペースト型塗布液強力型
注意
※ピカ素#ミルキラーKシリーズの商品については、黒皮の状態によっては、黒皮取りの効果が充分でない場合があります。従って商品をご購入される前に、無償サンプルでの事前確認を推奨しております。無償サンプルは、株式会社ケミカル山本のホームページで申し込みいただくか、フリーダイヤル0120-304-243にご連絡ください。
※18L缶の容器が順次変更になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11685476
2017-03-26
用途:
黒皮除去
有限会社愛和建設 様

ケミカル山本の商品説明をみて購入しました。
全く効果なしでした。
返品できる物であれば返品したいです。
ここまで効果ないとクレーム物です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする