DCM60R 交流専用クランプメータ 三和電気計器 11688084

交流専用クランプメータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード11688084品番DCM60R
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。
真の実効値対応。
クランプはΦ25mmまで測定可能。
データホールドボタン搭載。
交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能

用途電気分電盤等の交流電流測定。交流電圧(V)199.9/600交流電流(A)199.9/600電源R03(単4形)1.5V×2クランプ径(Φmm)25抵抗(Ω)199.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×187×29質量(g)約210幅(mm)50奥行(mm)29高さ(mm)187付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書トラスコ品番751-5111種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11688084
2020-12-21
用途: 製品の消費電力の確認
製造業

軽くて使い易く、比較的安価で使用用途も広いので、安心してユーザーに購入を勧める事ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする