CONTEC(コンテック)
16ビット分解能 アナログ出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11688425
品番
AO-1616L-LPE
参考基準価格(税別)
¥143,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
70
バス仕様
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
10250-52A2JL(3M製)相当品
消費電流(mA)
310(DC3.3V)、430(DC12V)
I/Oアドレス
64ポート占有
割り込みレベル
エラーおよび各種要因、1点、INTA