CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
COM-8chボード用分配ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、25ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40 (インチネジ)×8
注文コード
11689064
品番
PCE78/25PS
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
800
ケーブル
9芯シールドケーブル
使用コネクタ
78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、25ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40 (インチネジ)×8
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28