CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
I/Oコントローラモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11689554
品番
CPU-CA10(USB)GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)
保存温度(℃)
-
消費電流(mA)
300(Max..)(DC5V)
メモリー
512Kbyte(4Mbit)(Flash ROM)、2Mbyte(16Mbit)(EDO DRAM)
使用CPU
SH-3
接地
-
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵
-
腐食性ガス
-
商品説明動画
IoT/M2M製品 CONPROSYS
参考になった