I/Oコントローラモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11689563 品番CPU-CA20(FIT)GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 保存温度(℃)-10〜60 消費電流(mA)700 メモリー4Mbyte(32Mbit)(Flash ROM)、32Mbyte(256Mbit)(SDRAM) 使用CPUSH-4 240MHz アズワン品番64-8863-84 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと

商品説明動画

IoT/M2M製品 CONPROSYS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする