CONTEC(コンテック)
IEEE802.3af準拠PoEインジェクタ(GigaLAN対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11689667
品番
POW-CB50AF
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC48
入力電圧(V)
AC100~125 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない)
インターフェース
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力)
出力電流(mA)
350(Max.)
寿命
4.0年(メーカー対応製品使用時)
入力電流(A)
0.5(Max.)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)