RS-232Cマイクロコンバーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11690245 品番COM-1(USB)H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。
USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。
送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。
ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。

セット内容本体のみ インターフェースUSB 2.0 伝送速度(bps)300〜921300 使用コネクタD-SUB、9-pin (オス) アズワン品番64-8863-63 チャネル数1ch×RS-232C(非同期)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11690245
2021-05-07
用途:
機械のメンテナンス時
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

本当に助かりました。
良いと思います。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする