CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
RS-232C通信ボード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
44ピンD-SUB コネクタ、103A-44FGTBBB3(CO×OC 製、F(雌)タイプ)相当品
注文コード
11690306
品番
COM-2C-LPE
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
使用コネクタ
44ピンD-SUB コネクタ、103A-44FGTBBB3(CO×OC 製、F(雌)タイプ)相当品
I/Oアドレス
8ビット×32 ポート占有
チャネル数
2ch×RS-232C
割り込みレベル
1点使用