CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
RS-232C通信ボード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9[JAE製]相当品
注文コード
11690333
品番
COM-4(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
130
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9[JAE製]相当品
I/Oアドレス
8ビット×32 ポート占有
チャネル数
4ch×RS-232C
割り込みレベル
1点使用
アズワン品番
64-8863-75