CONTEC(コンテック)
アナログ入出力ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
±15
注文コード
11690656
品番
AIO-121601M-PCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,300
この商品は
入力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
130
入力レンジ
バイポーラ±10V
出力レンジ
バイポーラ±10V
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
入力電圧(V)
±15
入力形式
シングルエンド入力
入力点数
非絶縁入力8点(TTL、レベル、正論理)
出力点数
非絶縁出力8点(TTL、レベル、正論理)
入力チャネル数
16ch
出力チャネル数
1ch
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
出力インピーダンス(Ω)
1以上