CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
デジタル入出力信号モニタアクセサリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11691015
品番
CM-64L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×35
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用コネクタ
CN1 CN2 PCR-E96LMD(本多通信工業製)、CN3 MC 1 .5/ 3-G-3 .5(PHOENI×CONTACT 製)相当品
入力点数
64点
出力点数
64点