モーションコントロールボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 制御軸数4軸 注文コード11691627 品番SMC-4DL-PE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は制御軸数など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)100 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 使用コネクタHDRA-EC100LFDT+(本多通信工業製)相当品 消費電流(mA)1500(Max.)(DC3.3V) I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式) 制御軸数4軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする