リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11691785 品番DIO-0808RN-USB
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0〜50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数8点(独立コモン) 入力点数8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA)430(Max.)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 応答速度200μs以内 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番64-8863-88 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする