CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
圧着用中継端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC30 rms
使用コネクタ
HDRA-EC100FDT+ (本多通信工業) 相当品
注文コード
11691828
品番
EPD-100A
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用コネクタ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
0〜50
定格電圧(V)
AC30 rms
定格電流(A)
0.3
適合電線(mm
2
)
1.25(Max.) (より線)
絶縁抵抗(MΩ)
250以上(DC100V(異極間))、1000以上(DC500V(対アース間))
使用コネクタ
HDRA-EC100FDT+ (本多通信工業) 相当品
耐電圧(V/min)
AC250 60Hz(異極間)、AC1000 60Hz(対アース間)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)